Werner - Utility Bucket - 79004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Lengde - 140...140 mm
Bredde - 250 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845790047
Elnummer
8876228
Leverandørens varenummer
79004
Typebeskrivelse
8876228
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Lengde:
140...140 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Utvider din arbeidsplass.
Integrert feste for Paint Cup, ToolLasso og Utility Hook.
Rommer opptil 4,5 liter.
Maks 11 kg kapasitet.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718 og 719
Integrert feste for Paint Cup, ToolLasso og Utility Hook.
Rommer opptil 4,5 liter.
Maks 11 kg kapasitet.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718 og 719


