Utgått

Werner - Utility Hook - 79006

KopierKopier
Werner - Utility Hook

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 60...60 mm

  • Bredde - 115 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845790061

Elnummer

8876230

Leverandørens varenummer

79006

Typebeskrivelse

8876230

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

60...60 mm

Bredde:

115 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Krok som kan benyttes til å holde orden på ledninger på stigen.
Kan også benyttes til å henge fra seg annet nødvendig utstyr.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718, 719, 79004 og 79005