Utgått

Wibe - 26F M10X50 FZV T-SKRUE - 716796

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 50 mm

  • Hodebredde - 44 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677167968

Elnummer

1356547

Leverandørens varenummer

716796

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

50 mm

Hodebredde:

44 mm

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for monteringsskinne:

Ja

T-skrue 26F...