Wibe - 33/2 ZP HVIT AVGRENINGSPLATE - 714168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 0 mm
Lengde - 350 mm
Stansing - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677141685
Elnummer
1358575
Leverandørens varenummer
714168
Typebeskrivelse
1358575
Kabelstige bredde:
0 mm
Lengde:
350 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


