Wibe - 35S FZS UPERF. ARMATURPLATE - 730245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677302451
Elnummer
1356736
Leverandørens varenummer
730245
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Armaturplate 35P for kabelstige stål....