Wibe - 4 VINKELKROK LM - 709017

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - 4 VINKELKROK LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil

  • Modell / utførelse - Klemvinkel

  • Vinkel - 90 °

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677090174

Elnummer

1357475

Leverandørens varenummer

709017

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for:

C-profil

Modell / utførelse:

Klemvinkel

Vinkel:

90 °

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Med skruetilbehør:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Antall hull/slisser per side:

0

I skinnen:

nei

På skinnen:

nei

Vinkelkrok 4 for kabelstiger...