Wibe - 40 FZV 27CM UNDERLAGSSKINNE - 717001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677170012
Elnummer
1356706
Leverandørens varenummer
717001
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
270 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0