Wibe - 50F/1000 FZV VEGGKONSOLL - 712465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1052 mm
Høyde - 240 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677124657
Elnummer
1356495
Leverandørens varenummer
712465
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1052 mm
Høyde:
240 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
1000...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0