Wibe - 50F/400 FZV VEGGKONSOLL - 718626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 445 mm
Høyde - 175 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186266
Elnummer
1356480
Leverandørens varenummer
718626
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
445 mm
Høyde:
175 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....


