Wibe - 5BK-10 FZV Takfeste - 715675

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 14...30 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677156757

Elnummer

1356004

Leverandørens varenummer

715675

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Type feste:

Skrus

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

14...30 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

7500 N

Takfeste 5BK for kabelstiger....