Wibe - 7/1200 FZV TAKPENDEL - 731881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1188 mm
Høyde - 45 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677318810
Elnummer
1356342
Leverandørens varenummer
731881
Typebeskrivelse
1356342
Lengde:
1188 mm
Høyde:
45 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
90 mm
Vinkelområde:
0...0 °


