Wibe - 8 SF KABELKROK - 728643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Øyets indre diameter - 26 mm
Skaftdiameter - 26 mm
Total lengde - 67 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677286430
Elnummer
1356061
Leverandørens varenummer
728643
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Øyets indre diameter:
26 mm
Skaftdiameter:
26 mm
Total lengde:
67 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Skaftengde:
25 mm
Gjengelengde:
40 mm
Bruddstyrke:
0 N
Kabelkrok 8 for kabelstiger stål....


