Utgått

Wibe - 80/300 FZS KONSOLLARM - 730452

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - 80/300 FZS KONSOLLARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677304523

Elnummer

1356365

Leverandørens varenummer

730452

Typebeskrivelse

1356365

Høyde:

70 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialkvalitet:

Andre

Cantilever arm 80/300 pre-galv