Wibe - 80/500 FZS KONSOLLARM - 730454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677304547
Elnummer
1356367
Leverandørens varenummer
730454
Typebeskrivelse
1356367
Høyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Cantilever arm 80/500 pre-galv


