Wibe - 81/600 HVIT KONSOLL - 780856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 658 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677808564
Elnummer
1358627
Leverandørens varenummer
780856
Typebeskrivelse
1358627
Lengde:
658 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
0


