Wibe - 90 GR BØY FZS FOR W4-250 - 724853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelrenne høyde - 18 mm
Kabelrenne bredde - 252 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677248537
Elnummer
1377437
Leverandørens varenummer
724853
Typebeskrivelse
1377437
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
90°
Kabelrenne høyde:
18 mm
Kabelrenne bredde:
252 mm
Materiale:
Stål
Innvendig radius:
50 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert