Utgått

Wibe - 90 GR BØY FZS FOR W4-400 - 724855

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - 90 GR BØY FZS FOR W4-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelrenne høyde - 18 mm

  • Kabelrenne bredde - 402 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677248551

Elnummer

1377439

Leverandørens varenummer

724855

Typebeskrivelse

1377439

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Kabelrenne høyde:

18 mm

Kabelrenne bredde:

402 mm

Materiale:

Stål

Innvendig radius:

50 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert