Wibe - Armaturskinne W70-100 FZS 3 meter - CSU794124

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Armaturskinne W70-100 FZS 3 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480410345

Elnummer

1357441

Leverandørens varenummer

CSU794124

Typebeskrivelse

1357441

Høyde:

40 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

40 mm

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

ARMATURSKINNE W70, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M