Wibe - Armaturskinne W70-100 L=3m FZS - CSU794185

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Armaturskinne W70-100 L=3m FZS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480410352

Elnummer

1357444

Leverandørens varenummer

CSU794185

Typebeskrivelse

1357444

Høyde:

40 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Nyttbart tverrsnitt:

10047000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

ARMATURSKINNE W70, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M