Wibe - Armaturskinne W70-200 L=3m FZS - CSU794125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480410369
Elnummer
1357442
Leverandørens varenummer
CSU794125
Typebeskrivelse
1357442
Høyde:
40 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Nyttbart tverrsnitt:
19426875 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Vekt:
1,62 kg/m
ARMATURSKINNE W70, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M