Wibe - BÆREJERN 3, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 720766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 57 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677207664
Elnummer
1356056
Leverandørens varenummer
720766
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
57 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
600 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
3...600 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


