Wibe - Bærejern CLX3 Renne-100/40 Fzs Bærejern Wibe CLX3 Renne-100/ - CSU795654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 96 mm
Høyde - 152 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905095
Elnummer
1361055
Leverandørens varenummer
CSU795654
Typebeskrivelse
1361055
Lengde:
96 mm
Høyde:
152 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
37 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner


