Wibe - BØY 15, 90 GRADER, INDRE SVING, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677160679
Elnummer
1357502
Leverandørens varenummer
716067
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert