Wibe - B12/500 Pendelfeste Fzv - 1149250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Profilbredde - 142 mm
Profilhøyde - 142 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227012508
Elnummer
1361250
Leverandørens varenummer
1149250
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
500 mm
Profilbredde:
142 mm
Profilhøyde:
142 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Pendel B12 for nettrenner...