Wibe - B12L/250 Pendelfeste lett Sf - 1149336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Profilbredde - 60 mm
Profilhøyde - 145 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227013369
Elnummer
1361336
Leverandørens varenummer
1149336
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
250 mm
Profilbredde:
60 mm
Profilhøyde:
145 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
23 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
RAL-nummer:
0
Pendel B12L for nettrenner...