Wibe - B13 Skruesats B13, M6x25mm, Wibe, FZV, varmforsinket (1 pose av 250stk) - 1149285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 25 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengestørrelse i tommer - 1/4"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227012850
Elnummer
1361285
Leverandørens varenummer
1149285
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
25 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei