Wibe - B21 Kombibeslag 90gr Elz - 1149191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 154 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011914
Elnummer
1361191
Leverandørens varenummer
1149191
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
154 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...622 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


