Wibe - B34/522 Radiusbegrenser Fzv - 1149435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014359
Elnummer
1361138
Leverandørens varenummer
1149435
Typebeskrivelse
1361138
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B34, 522mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


