Wibe - B34/522 Radiusbegrenser SF - 1149535

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - B34/522 Radiusbegrenser SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med plugg - Ja

  • Halogenfri - Ja

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7332227015356

Elnummer

1361338

Leverandørens varenummer

1149535

Typebeskrivelse

1361338

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med plugg:

Ja

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Radiusbegrenser B34, 522mm, Wibe, SF, syrefast