Wibe - B48 M10 Platetakf. gj.stang El - 1149473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 75 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014731
Elnummer
1361417
Leverandørens varenummer
1149473
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
75 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Platetakfeste B48, M10, Wibe, for gjengestag, ELZ, el-forsinket


