Wibe - B5 Montasjeplate m/hull Sf - 1149358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 230 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013581
Elnummer
1361358
Leverandørens varenummer
1149358
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
230 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Montasjeplate B5 for nettrenner...