Wibe - B5 Montasjeplate Mini Fzv - 1149237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 140 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227012379
Elnummer
1361237
Leverandørens varenummer
1149237
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
140 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Montasjeplate mini B5, m/hull, Wibe, FZV, varmforsinket