Wibe - Bærejern CLX3 adapter Fzs Bærejern Wibe CLX3 adapter pr - CSU795700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 31 mm
Høyde - 161 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905248
Elnummer
1361070
Leverandørens varenummer
CSU795700
Typebeskrivelse
1361070
Lengde:
31 mm
Høyde:
161 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
39 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner


