Wibe - Bærejern CLX3 Renne-600/40 Fzs Bærejern Wibe CLX3 Renne-600/ - CSU795664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 76 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905194
Elnummer
1361065
Leverandørens varenummer
CSU795664
Typebeskrivelse
1361065
Lengde:
76 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
596 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner