Wibe - Bærejern CLX3 Renne-70/40 Fzs Bærejern Wibe CLX3 Renne-70/4 - CSU795653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 66 mm
Høyde - 152 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905088
Elnummer
1361054
Leverandørens varenummer
CSU795653
Typebeskrivelse
1361054
Lengde:
66 mm
Høyde:
152 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
37 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
70...70 mm
Klar høyde:
nei
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinner


