Wibe - Brakett 3 H85-400 AISI316 M20 - CSU795579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 430 mm
Høyde - 41 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489522919
Elnummer
1322122
Leverandørens varenummer
CSU795579
Typebeskrivelse
1322122
Lengde:
430 mm
Høyde:
41 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
63 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
63...63 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Brakett 3 H85-400 AISI316 M20. Brakett 3 med senterhull for 20mm gjenget jern. Brukes sammen med låsemutter sett CSU795575.