Wibe - FJÆRMUTTER 24S, M8, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716407

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Fastnøkkelbredde - 0 mm

  • Antall gjenger pr. tomme - 0

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677164073

Elnummer

1356537

Leverandørens varenummer

716407

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Antall gjenger pr. tomme:

0

Gjengetype:

Metrisk

Fjærmutter 24S...