Wibe Group - 11/25 SF VERT.VEGGFESTE - 725774

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 11/25 SF VERT.VEGGFESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 40...40 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 2,5 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677257744

Elnummer

1358750

Leverandørens varenummer

725774

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

40...40 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

2,5 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Vertikalt veggfeste 11/25 og 11/75 for kabelstiger stål....