Wibe Group - 11/75 SF VERT.VEGGFESTE - 725775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 1 N
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677257751
Elnummer
1358752
Leverandørens varenummer
725775
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
1 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Vertikalt veggfeste 11/25 og 11/75 for kabelstiger stål....


