Wibe Group - 12/120 SF SIDEBRAKETT - 728652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 3...3 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677286522
Elnummer
1357426
Leverandørens varenummer
728652
Typebeskrivelse
1357426
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
3...3 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Sidebrakett 12/120, Wibe, Sf, Syrefast


