Wibe Group - 12/70 FZV SIDEBRAKETT - 728653

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 12/70 FZV SIDEBRAKETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 3...3 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677286539

Elnummer

1357420

Leverandørens varenummer

728653

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Type feste:

Skrus

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

3...3 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

18...18 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

0 N

Sidebrakett 12/70, Wibe, Fzv, Varmforsinket