Wibe Group - 14 SF AVGRENINGSSTYKKE - 727195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677271955
Elnummer
1358755
Leverandørens varenummer
727195
Typebeskrivelse
1358755
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...1000 mm
Passer for gitterrenne tråd:
55...55 mm
Lengde:
365 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja