Wibe Group - 15/300 SF 90 GR BØY YTRE - 727354

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 15/300 SF 90 GR BØY YTRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273546

Elnummer

1358773

Leverandørens varenummer

727354

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

704 mm

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

0

90gr bøy ytre 15 for kabelstige stål....