Wibe Group - 15/800 FZV 90 GR BØY YTRE - 723057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677230570
Elnummer
1357517
Leverandørens varenummer
723057
Typebeskrivelse
1357517
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
800 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
1204 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0