Wibe Group - 150 MM FZS SKJØT FOR LOKK - 712639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677126392
Elnummer
1377341
Leverandørens varenummer
712639
Typebeskrivelse
1377341
Bredde:
150 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 150mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket