Wibe Group - 16/600 SF T-AVGRENING - 727363

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 16/600 SF T-AVGRENING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 268 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273638

Elnummer

1358786

Leverandørens varenummer

727363

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Innvendig radius:

268 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type trinn:

Profil, hullet

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

T-avgrening 16 for kabelstiger stål....