Wibe Group - 17/200 ZP HVIT X-AVGRENING - 716218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162185
Elnummer
1358372
Leverandørens varenummer
716218
Typebeskrivelse
1358372
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010