Wibe Group - 20FS/2500 ZP HVIT TAKPENDEL - 720523

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 20FS/2500 ZP HVIT TAKPENDEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2485 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 106 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677205233

Elnummer

1358534

Leverandørens varenummer

720523

Typebeskrivelse

1358534

Lengde:

2485 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

106 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Takpendel 20Fs, 2500mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80