Wibe Group - 23/34 SF 1,0M PENDELSKINNE - 725578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 990 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255788
Elnummer
1356582
Leverandørens varenummer
725578
Typebeskrivelse
1356582
Lengde:
990 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
42 mm
Høyde:
16 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei


