Wibe Group - 24/20F 6M ZP HVIT P/A SKINNE - 720525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5940 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205257
Elnummer
1358545
Leverandørens varenummer
720525
Typebeskrivelse
1358545
Lengde:
5940 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
48 mm
Høyde:
89 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


